Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenkarton 120g/qm A3 VE=50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zeichenkarton 120g/qm A3 VE=50 Blatt
Zeichenkarton 120g/qm A3 VE=50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3494000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3494000
EAN/GTIN:
     4008525852520
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
  • Zeichenkarton
  • hochweiß
  • holz- und chlorfrei
  • Blattformat: A3
  • Papiergewicht: 120
  • Packungsinhalt: 50 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
420 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Zeichenpapier, zeichenkarton a3 120g, zeichenkarton a3, zeichenkarton, Blankoblätter, Blätter, Malblätter, Malblock, Zeichenblätter, Zeichenblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,164* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.