Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Kraftpapier 80g/qm 20x20cm VE=100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter Kraftpapier 80g/qm 20x20cm VE=100 Blatt
Faltblätter Kraftpapier 80g/qm 20x20cm VE=100 Blatt
Faltblätter Kraftpapier 80g/qm 20x20cm VE=100 Blatt
Faltblätter Kraftpapier 80g/qm 20x20cm VE=100 Blatt
Faltblätter Kraftpapier 80g/qm 20x20cm VE=100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3425100
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3425100
EAN/GTIN:
     4008525230441
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
  • Faltblätter 80g/qm
  • 100 Faltblätter
  • Kraftpapier
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
20x20cm
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Kraftpapier
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Origamipapier, faltpapier 5 x 5, faltblatt, kraftpapier 80g, Bastelpapier, Dekopapier, Faltblätter, Motivpapier, Papierdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0799* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.