Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Nature 80g/qm 15x15cm VE=120 Blatt 10 Motive


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter Nature 80g/qm 15x15cm VE=120 Blatt 10 Motive
Faltblätter Nature 80g/qm 15x15cm VE=120 Blatt 10 Motive
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3265599
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3265599
EAN/GTIN:
     4008525204145
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Faltblätter Nature
  • 80g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • 120 Blatt
  • 10 Motive sortiert
  • inklusive Faltanleitung
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
120 Blatt
Blattformat:
15x15cm
Breite:
150 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
150 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Nature
Packungsinhalt:
120 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltpapier 5 x 5, faltblatt, Bastelpapier, Dekopapier, Faltblätter, Motivpapier, Papierdekoration
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,69*
€ 9,24*
2 Tage
14
€ 1,95*
ab € 6,83*
€ 10,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
1 Packung enthält 120 Blätter (ab € 0,04742* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.