Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Nature 80g/qm 20x20cm VE=120 Blatt 10 Motive


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter Nature 80g/qm 20x20cm VE=120 Blatt 10 Motive
Faltblätter Nature 80g/qm 20x20cm VE=120 Blatt 10 Motive
Faltblätter Nature 80g/qm 20x20cm VE=120 Blatt 10 Motive
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3265199
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3265199
EAN/GTIN:
     4008525204176
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Faltblätter Nature
  • 80g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • 120 Blatt
  • 10 Motive sortiert
  • inklusive Faltanleitung
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
120 Blatt
Blattformat:
20x20cm
Breite:
200 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Nature
Packungsinhalt:
120 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltpapier 5 x 5, faltblatt, Bastelpapier, Dekopapier, Faltblätter, Motivpapier, Papierdekoration
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,95*
€ 12,54*
3 Tage
16
€ 1,95*
ab € 10,23*
€ 15,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
1 Packung enthält 120 Blätter (ab € 0,06625* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.