Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intensive Faltblätter 'uni' Durchmesser 12cm 65g/qm VE=100 Blatt mittelbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intensive Faltblätter 'uni' Durchmesser 12cm 65g/qm VE=100 Blatt mittelbraun
Intensive Faltblätter 'uni' Durchmesser 12cm 65g/qm VE=100 Blatt mittelbraun
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3147572
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     3147572
EAN/GTIN:
     4008525238720
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • 100 Blatt
  • 65g/qm
  • Durchmesser12cm
  • durchgefärbt
  • aus Plakatpapier
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Durchmesser:
120 mm
Farbe:
mittelbraun
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
65g/qm g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltblatt rund, faltblatt, Bastelpapier, Buntpapier, Faltblatt-Buntpapier, Faltblatt-Glanzpapier, Faltblatt-Origamipapier, Faltblatt-Papier, FaltblattBuntpapier, FaltblattGlanzpapier, FaltblattOrigamipapier, FaltblattPapier, Glanzpapier, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0204* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.