Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkbox Fuchs VE=8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenkbox Fuchs VE=8 Stück
Geschenkbox Fuchs VE=8 Stück
Geschenkbox Fuchs VE=8 Stück
Geschenkbox Fuchs VE=8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#URSU28080099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     28080099
EAN/GTIN:
     4008525177326
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
  • Set enthält Materialien für 8 Geschenkboxen 11 x 14,3 x 4 cm
  • sortiert in 2 verschiedenen Motiven, vorgestanzt und genutet
  • enthält: diverse Stanzteile
  • Paper Tags
  • Satinband
  • Wackelaugen
  • inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
143 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Fuchs
Packungsinhalt:
8 Stück
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: geschenk box, Geschenkkarton, Geschenkpackung, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Werk
8708574
ab € 2,75*
Ähnlich
Format Werk
8708575
ab € 2,76*
Ähnlich
Format Werk
28120099
ab € 2,75*
Ähnlich
Ludwig Bähr
28130099
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.