Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenkarton 220g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen Elche 2 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonzeichenkarton 220g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen Elche 2 Farben sortiert
Tonzeichenkarton 220g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen Elche 2 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU26032299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     26032299
EAN/GTIN:
     4008525695943
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonzeichenkarton
  • Motiv: Elche
  • Farbe: sortiert
  • Papiergewicht: 220g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 10 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
sortiert
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Elche
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton set 220g, tonkarton, tonkarton 220g, Bastelkarton, Creativkarton, Kreativkarton, Motivkarton, Motivtonzeichenkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 1,03* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.