Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonkarton 220g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen Art 9 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonkarton 220g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen Art 9 Farben sortiert
Tonkarton 220g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen Art 9 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU26002299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     26002299
EAN/GTIN:
     4008525695981
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonkarton
  • 220 g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • Vorderseite in verschiedenen Motiven
  • Rückseite in einer Farbe
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton set 220g, tonkarton, tonkarton 220g, Bastelkarton, Fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 1,033* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.