Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter 'Transparentpapier' 15x15cm 115g/qm VE=100 Blatt 10 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter 'Transparentpapier' 15x15cm 115g/qm VE=100 Blatt 10 Farben sortiert
Faltblätter 'Transparentpapier' 15x15cm 115g/qm VE=100 Blatt 10 Farben sortiert
Faltblätter 'Transparentpapier' 15x15cm 115g/qm VE=100 Blatt 10 Farben sortiert
Faltblätter 'Transparentpapier' 15x15cm 115g/qm VE=100 Blatt 10 Farben sortiert
Faltblätter 'Transparentpapier' 15x15cm 115g/qm VE=100 Blatt 10 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2525599
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2525599
EAN/GTIN:
     4008525240839
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
  • 100 Blatt Transparentpapier sortiert in 10 Farben
  • 115g/qm
  • 15 x 15cm
  • einseitig bedruckt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
150x150
Farbe:
sortiert
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
nassfest:
nein
Papiergewicht:
115g/qm g/qm
Weitere Suchbegriffe: Origamipapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, pergamentpapier 115gr, pergamentpapier, transparentpapier 100 blatt, Bastelpapier, Buntpapier, Faltblatt-Buntpapier, Faltblatt-Glanzpapier, Faltblatt-Origamipapier, Faltblatt-Papier, FaltblattBuntpapier, FaltblattGlanzpapier, FaltblattOrigamipapier, FaltblattPapier, Glanzpapier, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0635* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.