Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silhouetten-Tischlicht gelasert+genutet Rentier VE=4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silhouetten-Tischlicht gelasert+genutet Rentier VE=4 Stück
Silhouetten-Tischlicht gelasert+genutet Rentier VE=4 Stück
Silhouetten-Tischlicht gelasert+genutet Rentier VE=4 Stück
Silhouetten-Tischlicht gelasert+genutet Rentier VE=4 Stück
Silhouetten-Tischlicht gelasert+genutet Rentier VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#URSU18440003
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     18440003
EAN/GTIN:
     4008525219767
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
  • Silhouetten-Tischlichter
  • Set enthält diverse Stanzteile mit filigranem Laserschnitt für 4 Tischlichter
  • 4 Blatt Fotokarton 24,8 x 33 cm, 300 g/qm, gelasert und genutet
  • 3 Blatt Transparentpapier DIN A4, 115 g/qm
  • inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Rentier
Packungsinhalt:
4 Stück
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Glas-Windlicht, Glaswindlicht, Wind-Licht, Windlicht, Windlichtglas, glas windlicht, Dekolaterne, Dekolicht, Dekorationslicht, Laterne, Papierlicht, Tischlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,5125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.