Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silhouetten-Tischlicht Filigrano 8x14cm Fuchs creme VE=5 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silhouetten-Tischlicht Filigrano 8x14cm Fuchs creme VE=5 Blatt
Silhouetten-Tischlicht Filigrano 8x14cm Fuchs creme VE=5 Blatt
Silhouetten-Tischlicht Filigrano 8x14cm Fuchs creme VE=5 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU18420067
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     18420067
EAN/GTIN:
     4008525192503
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht
  • Silhouetten-Tischlichter
  • aus Transparentpapier 115 g/qm
  • mit filigranem Laserschnitt
  • Durchmesser 8 cm, 14 cm hoch
  • Papiergröße: 14x27cm
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
creme
Höhe:
140 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Fuchs
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht, Dekolaterne, Dekolicht, Dekorationslicht, Laterne, Papierlicht, Tischlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 3,748* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,38*
€ 33,7722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.