Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adventskalender-Set Geschenktüten Winter 12x19x6cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adventskalender-Set Geschenktüten Winter 12x19x6cm
Adventskalender-Set Geschenktüten Winter 12x19x6cm
Adventskalender-Set Geschenktüten Winter 12x19x6cm
Artikel-Nr.:
     467-#URSU17830001
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     17830001
EAN/GTIN:
     4008525177852
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
  • Set enthält 24 Geschenktüten (ca. 12 x 19 x 6 cm)
  • inklusive Stickerbogen 'Zahlen'
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
190 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Winter
Packungsinhalt:
24 Tüten
Papiergewicht:
100 g/qm
Tiefe:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.