Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton-Set blanko VE=3 Stück Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenkkarton-Set blanko VE=3 Stück Rund
Geschenkkarton-Set blanko VE=3 Stück Rund
Geschenkkarton-Set blanko VE=3 Stück Rund
Geschenkkarton-Set blanko VE=3 Stück Rund
Geschenkkarton-Set blanko VE=3 Stück Rund
Artikel-Nr.:
     467-#URSU17780099F
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     17780099F
EAN/GTIN:
     4008525241737
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
  • Blanko-Geschenkboxen-Set
  • Set enthält 3 Geschenkkartons zum Selbstgestalten, aus weiß kaschiertem Karton, 1,5 mm
  • sortiert in 3 Größen
  • 120x50mm, 100x40mm, 80x30mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
rund
Packungsinhalt:
3 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: geschenkkarton weiß, geschenk karton, Geschenkbox, Geschenkpackung, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.