Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton-Set blanko VE=5 Stück Herz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkkarton-Set blanko VE=5 Stück Herz
Geschenkkarton-Set blanko VE=5 Stück Herz
Geschenkkarton-Set blanko VE=5 Stück Herz
Geschenkkarton-Set blanko VE=5 Stück Herz
Geschenkkarton-Set blanko VE=5 Stück Herz
Artikel-Nr.:
     467-#URSU17750099F
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     17750099F
EAN/GTIN:
     4008525241706
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
  • Blanko-Geschenkboxen-Set
  • Set enthält 5 Geschenkkartons zum Selbstgestalten, aus weiß kaschiertem Karton, 1,5 mm
  • sortiert in 5 Größen
  • 265x235x115mm, 240x210x101mm, 215x185x88mm, 190x160x74mm, 160x135x60mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Herz
Packungsinhalt:
5 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: geschenkkarton weiß, geschenk karton, Geschenkbox, Geschenkpackung, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,14*
€ 27,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,08*
€ 27,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,15*
€ 26,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.