Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelkarton 280g/qm 49,5x68cm violett


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Spiegelkarton 280g/qm 49,5x68cm violett
Spiegelkarton 280g/qm 49,5x68cm violett
Artikel-Nr.:
     467-#URSU17382263
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     17382263
EAN/GTIN:
     4008525164432
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton lila
bastelkarton
  • Spiegelkarton
  • Farbe: violett
  • Papiergewicht: 280g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 1 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
45x69cm
Breite:
495 mm
Farbe:
violett
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
280 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Creativkarton, motivkarton, Prägekarton, Spiegelkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 3,28* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.