Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelpapier Highlight 215g/qm 50x70cm silber Pailletten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelpapier Highlight 215g/qm 50x70cm silber Pailletten
Bastelpapier Highlight 215g/qm 50x70cm silber Pailletten
Artikel-Nr.:
     467-#URSU17342201
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     17342201
EAN/GTIN:
     4008525006503
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Pailletten
Paillettenband
Paillettenborte
  • Bastelpapier
  • Motiv: Pailletten
  • Farbe: schwarz
  • Papiergewicht: 215g/qm
  • Material: Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Pailletten
Papiergewicht:
215 g/qm
Weitere Suchbegriffe: bastelkarton schwarz 50x70, pailletten, pailletten schwarz, Bastelpapier, Buntpapier, Kreativpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,10*
€ 38,199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,13*
€ 37,0447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,84*
€ 33,1296
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.