Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelpapier Highlight 215g/qm 50x70cm gold Pailletten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelpapier Highlight 215g/qm 50x70cm gold Pailletten
Bastelpapier Highlight 215g/qm 50x70cm gold Pailletten
Artikel-Nr.:
     467-#URSU17322201
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     17322201
EAN/GTIN:
     4008525006589
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Pailletten
Paillettenband
Paillettenborte
  • Bastelpapier
  • Motiv: Pailletten
  • Farbe: gold
  • Papiergewicht: 215g/qm
  • Material: Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
gold
Farbname:
gold
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Pailletten
Papiergewicht:
215 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pailletten gold, pailletten, bastelkarton 50x70, Bastelpapier, Buntpapier, Kreativpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,73*
€ 37,7587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,35*
€ 37,3065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,88*
€ 35,5572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,73*
€ 34,1887
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.