Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltstreifen Designpapier 120g/qm 7x30cm 33 Blatt Indian Style Shiva


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltstreifen Designpapier 120g/qm 7x30cm 33 Blatt Indian Style Shiva
Faltstreifen Designpapier 120g/qm 7x30cm 33 Blatt Indian Style Shiva
Faltstreifen Designpapier 120g/qm 7x30cm 33 Blatt Indian Style Shiva
Artikel-Nr.:
     467-#URSU16070000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     16070000
EAN/GTIN:
     4008525157960
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Motiv-Papier
Motivpapier
  • Motiv: Indian Style
  • beidseitig bedruckt
  • einseitig mit Glitter veredelt
  • Motiv: Shiva
  • 33 Blatt, 7 x 30 cm, 120 g/qm
  • inklusive Bastelanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
300 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Indian Style Shiva
Packungsinhalt:
33 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: motiv papier, Bastelstern, Dekostern, Faltblätter, Faltpapier, Faltstern, Faltstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 33 Blätter (ab € 0,1094* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.