Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Aurelio Stern Transparentpapier 115g/qm 15x15cm 33 Blatt petrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter Aurelio Stern Transparentpapier 115g/qm 15x15cm 33 Blatt petrol
Faltblätter Aurelio Stern Transparentpapier 115g/qm 15x15cm 33 Blatt petrol
Faltblätter Aurelio Stern Transparentpapier 115g/qm 15x15cm 33 Blatt petrol
Faltblätter Aurelio Stern Transparentpapier 115g/qm 15x15cm 33 Blatt petrol
Artikel-Nr.:
     467-#URSU15875548
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     15875548
EAN/GTIN:
     4008525207221
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
  • Transparentpapier
  • 33 Blatt
  • 15 x 15 cm, 115 g/qm
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Farbe:
türkis
Höhe:
150 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
33 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Origamipapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, origamipapier 15x15 cm, pergamentpapier, pergamentpapier 115gr, Bascettastern, Bastelset, Bastelstern, Dekostern, Faltblätter, Faltstern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 33 Blätter (ab € 0,11031* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.