Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Aurelio Stern Transparentpapier 115g/qm 30x30cm 33 Blatt aubergine


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter Aurelio Stern Transparentpapier 115g/qm 30x30cm 33 Blatt aubergine
Faltblätter Aurelio Stern Transparentpapier 115g/qm 30x30cm 33 Blatt aubergine
Faltblätter Aurelio Stern Transparentpapier 115g/qm 30x30cm 33 Blatt aubergine
Artikel-Nr.:
     467-#URSU15875064
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     15875064
EAN/GTIN:
     4008525157885
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
  • Transparentpapier
  • 33 Blatt
  • 30 x 30 cm, 115 g/qm
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
dunkelviolett
Höhe:
300 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
33 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Origamipapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, transparentpapier 115g lila, pergamentpapier, pergamentpapier 115gr, Bascettastern, Bastelset, Bastelstern, Dekostern, Faltblätter, Faltstern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 33 Blätter (ab € 0,33304* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.