Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Aurelio Stern Transparentpapier 115g/qm 30x30cm 33 Blatt rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter Aurelio Stern Transparentpapier 115g/qm 30x30cm 33 Blatt rot
Faltblätter Aurelio Stern Transparentpapier 115g/qm 30x30cm 33 Blatt rot
Faltblätter Aurelio Stern Transparentpapier 115g/qm 30x30cm 33 Blatt rot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU15875022
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     15875022
EAN/GTIN:
     4008525127413
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
  • Transparentpapier
  • 33 Blatt
  • 30 x 30 cm, 115 g/qm
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
rot
Höhe:
300 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
33 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Origamipapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, pergamentpapier, Bascettastern, Bastelset, Bastelstern, Dekostern, Faltblätter, Faltstern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 33 Blätter (ab € 0,33273* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.