Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzkarton 250g/qm 35x50cm VE=20 Bogen10 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glanzkarton 250g/qm 35x50cm VE=20 Bogen10 Farben sortiert
Glanzkarton 250g/qm 35x50cm VE=20 Bogen10 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1533299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1533299
EAN/GTIN:
     4008525215479
Suchbegriffe:
Edelkarton
Glanzkarton
glanzkarton
  • Glanzkarton
  • 250g/qm
  • einseitig hochglanz gestrichen
  • auf holzfreiem Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
35x50cm
Breite:
350 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Höhe:
500 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
20 Bogen
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarton, Plakatkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Bögen (ab € 0,9175* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,83*
€ 31,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,46*
€ 26,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.