Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzkarton 250g/qm A4 VE=25 Bogen kirschrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glanzkarton 250g/qm A4 VE=25 Bogen kirschrot
Glanzkarton 250g/qm A4 VE=25 Bogen kirschrot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1524621
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1524621
EAN/GTIN:
     4008525215561
Suchbegriffe:
Edelkarton
Glanzkarton
edelkarton a4
edelkarton rot
  • Glanzkarton
  • 250g/qm
  • einseitig hochglanz gestrichen
  • auf holzfreiem Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
rot
Farbname:
kirschrot
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
25 Bogen
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: glanzkarton, Bastelkarton, Plakatkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Bögen (ab € 0,396* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.