Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternenstab elektrisch 42cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laternenstab elektrisch 42cm
Laternenstab elektrisch 42cm
Laternenstab elektrisch 42cm
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1370000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1370000
EAN/GTIN:
     4008525382522
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lampion
Papier-Laterne
  • Laternenstab
  • Kunststoff
  • elektrisch
  • Länge: 42cm
  • Batterien nicht enthalten
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
elektrisch
Energieeffizienzklasse:
entfällt
Energieversorgung:
2xAA
Farbe:
3-farbig
Länge:
420 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Papierlaterne, Laternenstab, Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, bastel-set laterne, papier laterne, Bild, Lampinion, Lampinionbastelset, Laterne, Laternen, Laternen-Bastelset, Laternen-Bild, Laternenbastelset, LaternenBild, Laternenfolie, Laternenkerzenhalter, Laternenstanzteil, Laternenzuschnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.