Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternen rund 3D-Wellpappe 21cm VE=10 Stück orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laternen rund 3D-Wellpappe 21cm VE=10 Stück orange
Laternen rund 3D-Wellpappe 21cm VE=10 Stück orange
Laternen rund 3D-Wellpappe 21cm VE=10 Stück orange
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1360041
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1360041
EAN/GTIN:
     4008525179191
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastel-set laterne
bastel set
  • vorgestanzt
  • 21,8cm breit
  • 21cm hoch
  • 10,3cm tief
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
218 mm
Farbe:
orange
Höhe:
210 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
10 Stück
Tiefe:
103 mm
Weitere Suchbegriffe: Bild, Lampinion, Lampinionbastelset, Laterne, Laternen, Laternen-Bastelset, Laternen-Bild, Laternenbastelset, LaternenBild, Laternenfolie, Laternenkerzenhalter, Laternenstanzteil, Laternenzuschnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,54*
€ 35,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,35*
€ 34,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,20*
€ 31,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,64*
€ 30,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,14*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.