Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkarton 380g/qm 17x24cm VE=50 Bogen weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plakatkarton 380g/qm 17x24cm VE=50 Bogen weiß
Plakatkarton 380g/qm 17x24cm VE=50 Bogen weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1345200
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1345200
EAN/GTIN:
     4008525501350
Suchbegriffe:
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton weiß
plakatkarton
  • Plakatkarton 380 g/qm
  • einseitig gefärbt
  • mit heller Rückseite
  • hohe Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
17x24cm
Breite:
240 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
170 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
50 Bogen
Papiergewicht:
380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton 380g, Bastelkarton, Farbkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Bögen (ab € 0,1588* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.