Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkarton 380g/qm A4 VE=50 Bogen weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plakatkarton 380g/qm A4 VE=50 Bogen weiß
Plakatkarton 380g/qm A4 VE=50 Bogen weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1344600
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1344600
EAN/GTIN:
     4008525502128
Suchbegriffe:
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton weiß
plakatkarton
  • Plakatkarton 380 g/qm
  • einseitig gefärbt
  • mit heller Rückseite
  • hohe Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
50 Bogen
Papiergewicht:
380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton 380g, Bastelkarton, Farbkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Bögen (ab € 0,2734* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.