Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkarton 380g/qm A3 VE=50 Bogen weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plakatkarton 380g/qm A3 VE=50 Bogen weiß
Plakatkarton 380g/qm A3 VE=50 Bogen weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1344000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1344000
EAN/GTIN:
     4008525504238
Suchbegriffe:
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton weiß
plakatkarton
  • Plakatkarton 380 g/qm
  • einseitig gefärbt
  • mit heller Rückseite
  • hohe Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
50 Bogen
Papiergewicht:
380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton 380g, Bastelkarton, Farbkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Bögen (ab € 0,6126* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,14*
€ 53,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,80*
€ 52,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,97*
€ 49,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,22*
€ 47,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,42*
€ 44,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,25*
€ 43,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,63*
€ 36,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.