Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelblock Polka Dots&Stripes 300g/qm 24x34cm VE=18 Blatt sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bastelblock Polka Dots&Stripes 300g/qm 24x34cm VE=18 Blatt sortiert
Bastelblock Polka Dots&Stripes 300g/qm 24x34cm VE=18 Blatt sortiert
Bastelblock Polka Dots&Stripes 300g/qm 24x34cm VE=18 Blatt sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU13410099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     13410099
EAN/GTIN:
     4008525191612
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
  • Bastelblock
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Papier
  • Packungsinhalt: 18 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
18 Blatt
Blattformat:
24x34cm
Breite:
240 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
340 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Polka Dots&Stripes
Packungsinhalt:
18 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: bastelblöcke, Bastelpapier, Motivkarton, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 18 Blätter (ab € 0,43223* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.