Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier Streifen 130g/qm 49,5x68cm weiß/rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier Streifen 130g/qm 49,5x68cm weiß/rot
Tonpapier Streifen 130g/qm 49,5x68cm weiß/rot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU13222200
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     13222200
EAN/GTIN:
     4008525680116
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Streifen-Tonzeichenpapier
  • 130 g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
weiß/rot
Farbname:
weiß/rot
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
130 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,727* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.