Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Country Christmas 300g/qm 49,5x68cm petrol


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton Country Christmas 300g/qm 49,5x68cm petrol
Fotokarton Country Christmas 300g/qm 49,5x68cm petrol
Artikel-Nr.:
     467-#URSU13092203
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     13092203
EAN/GTIN:
     4008525728153
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g
  • Fotokarton
  • Motiv: Country Christmas Motiv 3
  • Farbe: petrol
  • Papiergewicht: 300g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
petrol
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Country Christmas Motiv 3
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto karton, fotokarton petrol, Bastelkarton, Karton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 1,19* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.