Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Ostern 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen 6 Motive sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Ostern 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen 6 Motive sortiert
Fotokarton Ostern 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen 6 Motive sortiert
Fotokarton Ostern 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen 6 Motive sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12972299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12972299
EAN/GTIN:
     4008525128717
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Motivpapier Ostern
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Ostern 6 motive
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g set, motivpapier ostern, foto-karton 300g, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 1,146* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.