Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Kinderland 300g/qm A4 Piraten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Kinderland 300g/qm A4 Piraten
Fotokarton Kinderland 300g/qm A4 Piraten
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12864604
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12864604
EAN/GTIN:
     4008525120476
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 300g
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • Vorderseite mit Motiv, Rückseite einfarbig
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Kinderland Piraten
Packungsinhalt:
1 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Blatt (ab € 0,57* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.