Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Fotokarton 300g/qm 49,5x68cm Strickmuster Rentier


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Motiv-Fotokarton 300g/qm 49,5x68cm Strickmuster Rentier
Motiv-Fotokarton 300g/qm 49,5x68cm Strickmuster Rentier
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12722270
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12722270
EAN/GTIN:
     4008525158066
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
  • Motiv-Fotokarton
  • Motiv: Bstrickmuster Rentier
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Bstrickmuster Rentier
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 1,18* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.