Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Fotokarton 300g/qm 49,5x68cm Schottenkaro rot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Motiv-Fotokarton 300g/qm 49,5x68cm Schottenkaro rot
Motiv-Fotokarton 300g/qm 49,5x68cm Schottenkaro rot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12722253
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12722253
EAN/GTIN:
     4008525147916
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g rot
  • Motiv-Fotokarton
  • Motiv: Schottenkaro rot
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Schottenkaro rot
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 1,19* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.