Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelblock Bunte Fahrzeugwelt 300g/qm 24x34cm VE=16 Blatt sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bastelblock Bunte Fahrzeugwelt 300g/qm 24x34cm VE=16 Blatt sortiert
Bastelblock Bunte Fahrzeugwelt 300g/qm 24x34cm VE=16 Blatt sortiert
Bastelblock Bunte Fahrzeugwelt 300g/qm 24x34cm VE=16 Blatt sortiert
Bastelblock Bunte Fahrzeugwelt 300g/qm 24x34cm VE=16 Blatt sortiert
Bastelblock Bunte Fahrzeugwelt 300g/qm 24x34cm VE=16 Blatt sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12690009
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12690009
EAN/GTIN:
     4008525222439
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
  • Bastelblock
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Papier
  • Packungsinhalt: 16 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
24x34cm
Breite:
240 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
340 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Bunte Fahrzeugwelt
Packungsinhalt:
16 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: bastelblöcke, Bastelpapier, Motivkarton, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Blätter (ab € 0,45375* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.