Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Sterne Mini 300g/qm A4 hellblau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton Sterne Mini 300g/qm A4 hellblau
Fotokarton Sterne Mini 300g/qm A4 hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12514631
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12514631
EAN/GTIN:
     4008525174981
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 300g
  • Fotokarton
  • Motiv: Sterne
  • Farbe: hellblau
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
hellblau
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Sterne
Packungsinhalt:
1 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Blatt (ab € 0,57* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.