Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Sterne Mini 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Sterne Mini 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen sortiert
Fotokarton Sterne Mini 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12512299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12512299
EAN/GTIN:
     4008525175162
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g set
  • Fotokarton
  • Motiv: Sterne
  • Farbe: sortiert
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 10 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
sortiert
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Sterne
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 1,141* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.