Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Karo 'Mini' 300g/qm 49,5x68cm hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Karo 'Mini' 300g/qm 49,5x68cm hellgrün
Fotokarton Karo 'Mini' 300g/qm 49,5x68cm hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12372251
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12372251
EAN/GTIN:
     4008525169154
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
hellgrün
Farbname:
hellgrün
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto karton, fotokarton hellgrün, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.