Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Triangel 'Mini' 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Triangel 'Mini' 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen farbig sortiert
Fotokarton Triangel 'Mini' 300g/qm 49,5x68cm VE=10 Bogen farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12332299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12332299
EAN/GTIN:
     4008525174820
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g set
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
sortiert
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Triangel Mini
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 1,144* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.