Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Streifen 'Mini' 300g/qm 49,5x68cm VE=15 Bogen sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Streifen 'Mini' 300g/qm 49,5x68cm VE=15 Bogen sortiert
Fotokarton Streifen 'Mini' 300g/qm 49,5x68cm VE=15 Bogen sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU12212299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     12212299
EAN/GTIN:
     4008525169116
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g set
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
15 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Bögen (ab € 1,25067* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,02*
€ 33,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,79*
€ 33,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,52*
€ 31,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,70*
€ 29,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.