Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Christmas Time 300g/qm A4 Motiv 01


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton Christmas Time 300g/qm A4 Motiv 01
Fotokarton Christmas Time 300g/qm A4 Motiv 01
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11824601
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11824601
EAN/GTIN:
     4008525207108
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 300g
  • Fotokarton
  • Motiv: Motiv 1
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 1 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Motiv 1
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 0,56* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.