Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 'Just married' 300g/qm 49,5X68cm Motiv 02


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 'Just married' 300g/qm 49,5X68cm Motiv 02
Fotokarton 'Just married' 300g/qm 49,5X68cm Motiv 02
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11712202
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11712202
EAN/GTIN:
     4008525217077
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g
  • Fotokarton
  • durchfärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Motiv 02
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto karton, ludwig bähr fotokarton, Bastelkarton, Bastelpapier, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.