Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Lama 300g/qm A4 Motiv 01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Lama 300g/qm A4 Motiv 01
Fotokarton Lama 300g/qm A4 Motiv 01
Fotokarton Lama 300g/qm A4 Motiv 01
Fotokarton Lama 300g/qm A4 Motiv 01
Fotokarton Lama 300g/qm A4 Motiv 01
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11534601
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11534601
EAN/GTIN:
     4008525228622
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 300g
  • Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • Vorder- und Rückseite in verschiedenen Motiven
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Motiv 01
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.