Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Lama 300g/qm 49,5X68cm Motiv 01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Lama 300g/qm 49,5X68cm Motiv 01
Fotokarton Lama 300g/qm 49,5X68cm Motiv 01
Fotokarton Lama 300g/qm 49,5X68cm Motiv 01
Fotokarton Lama 300g/qm 49,5X68cm Motiv 01
Fotokarton Lama 300g/qm 49,5X68cm Motiv 01
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11532201
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11532201
EAN/GTIN:
     4008525228585
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g
  • Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • Vorder- und Rückseite in verschiedenen Motiven
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Motiv 01
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto karton, fotokarton ludwig bähr, Bastelkarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.