Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Nordic Christmas 300g/qm A4 Motiv 01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Nordic Christmas 300g/qm A4 Motiv 01
Fotokarton Nordic Christmas 300g/qm A4 Motiv 01
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11264601F
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11264601F
EAN/GTIN:
     4008525245841
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 300g
  • Fotokarton beidseitig bedruckt
  • Motiv Nordic Christmas
  • Größe: A4
  • Vorder- und Rückseite in verschiedenen Motiven
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Nordic Christmas Motiv 01
Papiergewicht:
300 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Halloween, Motivkarton, Tonkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.