Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Pferde 49,5x68cm 300g/qm Motiv 02


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Pferde 49,5x68cm 300g/qm Motiv 02
Fotokarton Pferde 49,5x68cm 300g/qm Motiv 02
Fotokarton Pferde 49,5x68cm 300g/qm Motiv 02
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11252202F
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11252202F
EAN/GTIN:
     4008525246787
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g
  • Fotokarton beidseitig bedruckt
  • Motiv Pferde
  • Größe: 49,5x68cm
  • Vorder- und Rückseite in verschiedenen Motiven
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Pferde Motiv 02
Papiergewicht:
300 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: foto karton, ludwig bähr fotokarton, Bastelkarton, Halloween, Motivkarton, Tonkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.