Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Pferde 49,5x68cm 300g/qm Motiv 01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Pferde 49,5x68cm 300g/qm Motiv 01
Fotokarton Pferde 49,5x68cm 300g/qm Motiv 01
Fotokarton Pferde 49,5x68cm 300g/qm Motiv 01
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11252201F
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11252201F
EAN/GTIN:
     4008525246770
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g
  • Fotokarton beidseitig bedruckt
  • Motiv Pferde
  • Größe: 49,5x68cm
  • Vorder- und Rückseite in verschiedenen Motiven
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
49,5x68cm
Breite:
495 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Pferde Motiv 01
Papiergewicht:
300 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: foto karton, ludwig bähr fotokarton, Bastelkarton, Halloween, Motivkarton, Tonkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.