Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkarton 380g/qm 48x68cm gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plakatkarton 380g/qm 48x68cm gold
Plakatkarton 380g/qm 48x68cm gold
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1002579
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1002579
EAN/GTIN:
     4008525505778
Suchbegriffe:
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 48x68cm 380g
plakatkarton
  • Plakatkarton 380 g/qm
  • einseitig gefärbt
  • mit heller Rückseite
  • hohe Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
48x68cm
Breite:
480 mm
Farbe:
gold
Farbname:
gold
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton 380g, Bastelkarton, Farbkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,90*
€ 21,301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.