Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtkarton 380g/qm 48x68cm leuchtgoldgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtkarton 380g/qm 48x68cm leuchtgoldgelb
Leuchtkarton 380g/qm 48x68cm leuchtgoldgelb
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1002518
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1002518
EAN/GTIN:
     4008525505914
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 48x68cm 380g
  • Plakatkarton
  • 380g/qm
  • einseitig gefärbt
  • mit heller Rückseite
  • hohe Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
48x68cm
Breite:
480 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton, plakatkarton 380g, Farbkarton, Karton, Leuchtkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,657* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.